KAISER GMBH & CO. KG - KAI9799-77.02 QUICKBOX MAXI SCHALLSCHUTZDOSE 2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - Doppel
Durchmesser - 83 mm
Packung
5 ST
EAN
7611614276885
Artikelnummer
KAI9799-77.02
Herstellernummer
9799-77.02
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
Doppel
Durchmesser:
83 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
73.5...73.5 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
145 mm
Breite:
83 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
2
Halogenfrei:
nein
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Schallschutz