Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77 Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 1x1 - 9499-77

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77 Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 1x1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 83 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7611614276786

Artikelnummer

KAI9499-77

Herstellernummer

9499-77

Hersteller

KAI

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Durchmesser:

83 mm

Tiefe:

73.5...73.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

83 mm

Breite:

83 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm