Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.06 BRANDSCHUTZ QUICKBOX MAXI HWD 90 3X2

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.06 BRANDSCHUTZ QUICKBOX MAXI HWD 90 3X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 83 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7611614276823

Artikelnummer

KAI9499-77.06

Herstellernummer

9499-77.06

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

83 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

73.5...73.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

205 mm

Breite:

145 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 3x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 205 x 145 x 73.5 mm