Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.04 Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 2x2 - 9499-77.04

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.04 Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 2x2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7611614276816

Artikelnummer

KAI9499-77.04

Herstellernummer

9499-77.04

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Schutzart (IP):

sonstige

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Durchmesser:

83 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

73.5...73.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

145 mm

Breite:

145 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm