Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9498-77.03 QUICKBOX HWD 90, 3X1, D83MM, HOHLWAND- - 9498-77.03

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9498-77.03 QUICKBOX HWD 90, 3X1, D83MM, HOHLWAND-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

  • Koppelbar - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

7611614240671

Artikelnummer

KAI9498-77.03

Herstellernummer

9498-77.03

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

83 mm

Länge:

205 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

50...50 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

3

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E30

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90