KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-01 Scatola da incasso / distribuzione - 9464-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP3X
Bestückung - ohne
Packung
100 ST
EAN
4013456531666
Artikelnummer
KAI9464-01
Herstellernummer
9464-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
74 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
54.5...54.5 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E30
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
Brandschutz


