KAISER GMBH & CO. KG - KAI9463-50 Scatola antincendio HWD 30 - 9463-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP3X
Bestückung - ohne
Packung
100 ST
EAN
4013456533479
Artikelnummer
KAI9463-50
Herstellernummer
9463-50
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
74 mm
Tiefe:
44...44 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Brandschutz


