KAISER GMBH & CO. KG - KAI9266-22 Scatola da incasso, inst.con tubi - 9266-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP2X
Bestückung - ohne
Packung
250 ST
EAN
4013456548725
Artikelnummer
KAI9266-22
Herstellernummer
9266-22
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP2X
Bestückung:
ohne
Farbe:
orange
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
62...62 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


