Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9264-22 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 9264-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9264-22 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Koppelbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456575868

Artikelnummer

KAI9264-22

Herstellernummer

9264-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

62...62 mm

Innentiefe:

62 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

ja

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

9

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, O-range ECON® 64, luftdicht, mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm