KAISER GMBH & CO. KG - KAI9254-78 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 9254-78

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - 4-fach
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
50 ST
EAN
4013456550940
Artikelnummer
KAI9254-78
Herstellernummer
9254-78
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
4-fach
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
272 mm
Breite:
68 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige


