Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9197-27 HOHLWAND UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE - 9197-27

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9197-27 HOHLWAND UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456532380

Artikelnummer

KAI9197-27

Herstellernummer

9197-27

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Länge:

235 mm

Breite:

205 mm

Tiefe:

72...72 mm

Innentiefe:

50 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Universal-Einbaugehäuse, 235 x 205 x 72 mm, halogenfrei, mit Mineralfaserplatte