KAISER GMBH & CO. KG - KAI9069-74 Scatola elettronica ermetica per pareti - 9069-74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Doppel
Schutzart (IP) - IP3X
Bestückung - ohne
Packung
50 ST
EAN
4013456537217
Artikelnummer
KAI9069-74
Herstellernummer
9069-74
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Durchmesser:
74 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
70...70 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Schallschutz


