Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9069-03 HOHLWAND, GERATEDOSE

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9069-03 HOHLWAND, GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - blau

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 68 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456547926

Artikelnummer

KAI9069-03

Herstellernummer

9069-03

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

blau

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

68 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

49...49 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Hohlwand, Gerätedose, Schallschutz, Ø 68 mm