Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9069-01 Scatola di collegamento per apparecchi - 9069-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9069-01 Scatola di collegamento per apparecchi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456536210

Artikelnummer

KAI9069-01

Herstellernummer

9069-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Durchmesser:

74 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

54.5...54.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz