KAISER GMBH & CO. KG - KAI9066-77 Scatola di derivazione per pareti - 9066-77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP3X
Bestückung - ohne
Packung
250 ST
EAN
4013456220119
Artikelnummer
KAI9066-77
Herstellernummer
9066-77
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
65...65 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


