Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-94 HOHLWAND ELECTRONIC-DOSE

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-94 HOHLWAND ELECTRONIC-DOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Doppel

  • Durchmesser - 68 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456255173

Artikelnummer

KAI9062-94

Herstellernummer

9062-94

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

orange

Ausführung:

Doppel

Durchmesser:

68 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

75...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Electronic-Dose, luftdicht, mit Geräteschrauben, mit Trennwand