Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-77 HOHLWAND DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-77 HOHLWAND DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Doppel

  • Durchmesser - 68 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456210110

Artikelnummer

KAI9062-77

Herstellernummer

9062-77

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

weiß

Ausführung:

Doppel

Durchmesser:

68 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

47...47 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Doppel-Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei, mit Geräteschrauben