Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9061-78 HOHLWAND GERATEDOSE HALOGENFREI - 9061-78

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9061-78 HOHLWAND GERATEDOSE HALOGENFREI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456550438

Artikelnummer

KAI9061-78

Herstellernummer

9061-78

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

34...34 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Gerätedose halogenfrei, für dünne Beplankung, h= 35 mm, mit Geräteschrauben