Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI5000 HOHLWAND, O-RANGER, TRENNSTEG - 5000

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI5000 HOHLWAND, O-RANGER, TRENNSTEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Mit drehbarem Ring - nein

  • Koppelbar - nein

  • Bestückung - ohne

  • Befestigung der Geräte - schrauben

Packung

  • 100 ST

EAN

5415160000107

Artikelnummer

KAI5000

Herstellernummer

5000

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP3X

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Hohlwand, O-range®, Trennsteg, mit 2 Schraubdomen