KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-21 Scatola di derivazione doppia - 1656-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Doppel
Schutzart (IP) - IP2X
Bestückung - ohne
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013456537439
Artikelnummer
KAI1656-21
Herstellernummer
1656-21
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Schutzart (IP):
IP2X
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
2 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
68...68 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
149 mm
Breite:
80 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


