Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1655-02 Scatola di derivazione doppia - 1655-02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1655-02 Scatola di derivazione doppia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Doppel

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456112506

Artikelnummer

KAI1655-02

Herstellernummer

1655-02

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

Doppel

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

42...42 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

140 mm

Breite:

60 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose