Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1564-01 Scatola antincendio di collegamento - 1564-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1564-01 Scatola antincendio di collegamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456546233

Artikelnummer

KAI1564-01

Herstellernummer

1564-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

60...60 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, Unterputz f. Brandschutzwände EI30-EI120