Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1556-21 UNTERPUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1556-21

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1556-21 UNTERPUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456533851

Artikelnummer

KAI1556-21

Herstellernummer

1556-21

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Tiefe:

66...66 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Geräte-Verbindungsdose, ECON® 15, luftdicht, mit Geräteschrauben, Tiefe 66 mm