Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1298-37 Scatola da incasso universale - 1298-37

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1298-37 Scatola da incasso universale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

  • Durchmesser - 194 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456543812

Artikelnummer

KAI1298-37

Herstellernummer

1298-37

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

194 mm

Tiefe:

135...135 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

258 mm

Breite:

188 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x135 mm