KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-75 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 16 - 1297-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456340909
Artikelnummer
KAI1297-75
Herstellernummer
1297-75
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
Potentialausgleich
Länge:
250 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
82...82 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP3X
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


