Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-22 Scatola da incasso universale - 1297-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-22 Scatola da incasso universale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456490055

Artikelnummer

KAI1297-22

Herstellernummer

1297-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Farbe:

grün

Durchmesser:

200 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

90...90 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

250 mm

Breite:

220 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 250 x 220 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte