Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-02 BETONBAU VERBINDUNGSKASTEN - 1297-02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-02 BETONBAU VERBINDUNGSKASTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456340817

Artikelnummer

KAI1297-02

Herstellernummer

1297-02

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rechteckig

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

250 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

82...82 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 250 x 220 x 82 mm