Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1295-02 Scatola di collegamento - 1295-02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1295-02 Scatola di collegamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013456340312

Artikelnummer

KAI1295-02

Herstellernummer

1295-02

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Farbe:

grün

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

80...80 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

128 mm

Breite:

128 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 128 x 128 x 80 mm