Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-40 BETONBAU, DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1269-40

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-40 BETONBAU, DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Doppel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4013456544123

Artikelnummer

KAI1269-40

Herstellernummer

1269-40

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Doppel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Länge:

145 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

94...94 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm