Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1262-61 BETONBAU B GERATE-VERBINDUNGSDOSE

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1262-61 BETONBAU B  GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456142916

Artikelnummer

KAI1262-61

Herstellernummer

1262-61

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

gelb

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

48.5...48.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Tiefe 48,5 mm