KAISER GMBH & CO. KG - KAI1255-40 BETONBAU GERATEDOSE - 1255-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Bauform - Gerätedose
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
250 ST
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
58...58 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP3X
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


