KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-13 Calcestruzzo, B1 Uscita univ. a soffitt - 1249-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP3X
Bestückung - ohne
Packung
20 ST
EAN
4013456551572
Artikelnummer
KAI1249-13
Herstellernummer
1249-13
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Farbe:
rot
Durchmesser:
45 mm
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
72...72 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige