KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-11 BETONBAU, B1 DECKENDOSE 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Farbe - gelb
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
200 ST
EAN
4013456551121
Artikelnummer
KAI1249-11
Herstellernummer
1249-11
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Farbe:
gelb
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
64...64 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
75 mm
Breite:
85 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige