Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1224-22 Calcestruzzo scatola universale - 1224-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1224-22 Calcestruzzo scatola universale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013456490024

Artikelnummer

KAI1224-22

Herstellernummer

1224-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Farbe:

grün

Durchmesser:

100 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

70...70 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

90 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 150 x 90 x 70 mm, mit Mineralfaserplatte