Startseite
Nicht mehr in Produktion

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-36 Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose Pref - 1211-36

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-36 Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose Pref

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

2000000685915

Artikelnummer

KAI1211-36

Herstellernummer

1211-36

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

35 mm

Tiefe:

95...95 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Breite:

290 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, Prefix 35, Auslassöffnung Ø 35 mm, 1-teilig mit angespritztem Frontteil