KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-25 BETONBAU, B PREFIXR-ADAPTER D 25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Farbe - grau
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456551398
Artikelnummer
KAI1211-25
Herstellernummer
1211-25
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Bauform:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Funktionserhalt:
ohne