Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1190-60 WERKZEUG LIBELLENDECKEL

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1190-60 WERKZEUG LIBELLENDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Schrauben - nein

  • Plombierbar - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456441903

Artikelnummer

KAI1190-60

Herstellernummer

1190-60

Hersteller

KAI

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Werkzeug Libellendeckel, Dosenwasserwaage