Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-94 UNTERPUTZ SIGNALDECKEL - 1181-94

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-94 UNTERPUTZ SIGNALDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Ausführung - Signaldeckel

Packung

  • 50 ST

EAN

4013456430907

Artikelnummer

KAI1181-94

Herstellernummer

1181-94

Hersteller

KAI

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Signaldeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Unterputz Signaldeckel, 80 x 80 mm