KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-56 UNTERPUTZ SIGNALDECKEL - 1181-56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 131 mm
Breite - 60 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung - Signaldeckel
Packung
50 ST
EAN
4013456431010
Artikelnummer
KAI1181-56
Herstellernummer
1181-56
Hersteller
KAI
Länge:
131 mm
Breite:
60 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Signaldeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


