KAISER GMBH & CO. KG - KAI1164-88 DECKEL ABGESCHIRMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 80 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 80...80 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4013456142008
Artikelnummer
KAI1164-88
Herstellernummer
1164-88
Hersteller
KAI
Durchmesser:
80 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
80...80 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


