Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-91 Adattatore di fissaggio per scatola - 1159-91

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-91 Adattatore di fissaggio per scatola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

4013456545304

Artikelnummer

KAI1159-91

Herstellernummer

1159-91

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Bauform:

sonstige

Tiefe:

100...100 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

75 mm

Breite:

81 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Befestigungsadapter Innendämmungsdose, Innendämmung Befestigungsadapter, für Innendämmungsdose