KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-61 TELESKOP-GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - Gerätedose
Bestückung - ohne
Tiefe - 50...50 mm
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456537057
Artikelnummer
KAI1159-61
Herstellernummer
1159-61
Hersteller
KAI
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
68 mm
Breite:
70 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


