KAISER GMBH & CO. KG - KAI11081 ABSCHLUSSDECKEL D 98X5MM - 11081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 98 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 98...98 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
7611614035864
Artikelnummer
KAI11081
Herstellernummer
11081
Hersteller
KAI
Durchmesser:
98 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
98...98 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


