Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-91 UNTERPUTZ VERBINDUNGSKASTEN - 1096-91

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-91 UNTERPUTZ VERBINDUNGSKASTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013456152007

Artikelnummer

KAI1096-91

Herstellernummer

1096-91

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

159 mm

Breite:

159 mm

Tiefe:

75...75 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Verbindungskasten, 159 x 159 x 75 mm, mit Deckel, mit Geräteschrauben