Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-13 DECKEL - 1096-13

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-13 DECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 159 mm

  • Breite - 159 mm

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456140028

Artikelnummer

KAI1096-13

Herstellernummer

1096-13

Hersteller

KAI

Länge:

159 mm

Breite:

159 mm

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Deckel, Feuerbeständigkeit 650 °C