KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-01 UNTERPUTZ VERBINDUNGSKASTEN - 1095-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
100 ST
EAN
4013456150904
Artikelnummer
KAI1095-01
Herstellernummer
1095-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
107 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
57...57 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


