Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-93 Unterputz Deckel fur Verbindungskasten 8 - 1094-93

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-93 Unterputz Deckel fur Verbindungskasten 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 450 ST

EAN

4013456141049

Artikelnummer

KAI1094-93

Herstellernummer

1094-93

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

87 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

87...87 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Deckel, für Verbindungskasten 87 x 87 mm, Feuerbeständigkeit 850 °C