Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-95 UNTERPUTZ DECKEL - 1092-95

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-95 UNTERPUTZ DECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 240 mm

  • Breite - 284 mm

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456140103

Artikelnummer

KAI1092-95

Herstellernummer

1092-95

Hersteller

KAI

Länge:

240 mm

Breite:

284 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Unterputz Deckel, Feuerbeständigkeit 850 °C