Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-90 Scatola da incasso - 1092-90

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-90 Scatola da incasso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456150003

Artikelnummer

KAI1092-90

Herstellernummer

1092-90

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

87...87 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

240 mm

Breite:

142 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Verbindungskasten, 240 x 142 x 87 mm, halogenfrei