KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-28 UNTERPUTZ UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Montageart - Unterputz 
- Form - rechteckig 
- Farbe - weiß 
- Ausführung - Einzel 
- Schutzart (IP) - IP2X 
Packung
- 10 ST 
EAN
4013456532199
Artikelnummer
KAI1092-28
Herstellernummer
1092-28
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
102...102 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
280 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


